Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT9417-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT9417-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9417-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9417-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9417-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9417-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9417-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9417-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9417-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9417-QZ Bohrer Steinbohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101333439
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT9417-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Steinbohrer
Bohrdurchmesser
20 mm
Länge (mm)
540 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Mauerwerk, Stein
Arbeitslänge
400 mm
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT9400-QZ
ab € 25,86*
Ähnlich
DeWalt
DT60800-QZ
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.