Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Fractal Design Meshify 2 Mini Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101255680
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-MES2M-02
EAN/GTIN:
     7340172702658
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Flexibel und elegant - Kompakter, aber dennoch geräumiger Innenraum, der mit extrem effizientem Design alles aus dem mATX Formfaktor rausholt und großzügige Unterstützung von Komponenten bietet - Platz für GPUs bis zu 306 mm Länge mit Front-Lüftern und 331 mm ohne Front-Lüfter - PSU-Shroud mit Lüftungsschlitzen und zweigeteilter, herausnehmbarer Abdeckung verbirgt Kabel und ermöglicht dennoch optimale Unterstützung für Radiatoren an der Front Abnehmbarer Frontfilter - Neues Front Panel Design mit Scharnieren und abnehmbarem Mesh Filter für einfachen Zugang zu den Front-Lüftern - Doppelte Frontfiltrierung mit abnehmbarem Nylon Staubfilter für verbesserten Airflow Verbesserter Airflow - Offenes Gehäuse-Design ermöglicht einen ununterbrochenen Airflow von der Front zum Heck - Erlaubt die Installation von 7x 120mm oder 4x 140mm Lüftern (1x 120mm und 2x 140mm Dynamic X2 Lüfter vorinstalliert) Tempered Glass Seitenteil ohne Schrauben Rahmenloses, werkzeuglos montierbares Tempered Glass Seitenteil mit Stahlverstärkung an den Kanten Komfortable Installation - Vollständig abnehmbare Oberseite für eine uneingeschränkte Installation von Hardware im Innenraum und komfortableres Kabelmanagement - Leicht zu reinigende Nylon-Staubfilter an der Front, der Oberseite und dem Boden. Der Filter am Boden lässt sich komfortabel von der Front aus entnehmen Umfangreiche Speicheroptionen - Flexible Speicheroptionen mit Unterstützung von zwei 2.5”/3.5” Laufwerken sowie bis zu vier SSDs (zwei SSD Halterungen enthalten) - Die integrierten Kabelführungen mit Velcro Straps machen sauberes Kabelmanagement hinter dem Motherboard noch einfacher Typ-C Interface Drei USB-Anschlüsse an der Front, darunter ein USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss mit Unterstützung von Fast Charging und Übertragungsraten bis zu 10Gbps
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
277 mm
Verpackungstiefe
457 mm
Verpackungshöhe
462 mm
Paketgewicht
7680 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
DTX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
167 mm
Max Grafikkarten-Länge
331 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
396 mm
Höhe
406 mm
Gewicht
6620 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
60,120,140,200,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,180,240 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 69,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.