Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec X210G 2 TB Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec X210G 2 TB Schwarz, Weiß
Emtec X210G 2 TB Schwarz, Weiß
Emtec X210G 2 TB Schwarz, Weiß
Emtec X210G 2 TB Schwarz, Weiß
Emtec X210G 2 TB Schwarz, Weiß
Emtec X210G 2 TB Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101242434
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECSSD2TX210G
EAN/GTIN:
     3126170178244
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Abnehmbare Schutzhaube
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.8
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
1100 MB/s
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.