Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec X210G 1000 GB Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec X210G 1000 GB Schwarz, Weiß
Emtec X210G 1000 GB Schwarz, Weiß
Emtec X210G 1000 GB Schwarz, Weiß
Emtec X210G 1000 GB Schwarz, Weiß
Emtec X210G 1000 GB Schwarz, Weiß
Emtec X210G 1000 GB Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101218842
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECSSD1TX210G
EAN/GTIN:
     3126170178213
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Abnehmbare Schutzhaube
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.8
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
1100 MB/s
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.