Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 4G+ AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 4G+ AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway
TP-Link 4G+ AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101215536
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO X50-4G(1-PACK)
EAN/GTIN:
     4897098685204
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobilfunk-Gateway
Router
Flexibler Internetzugang,
Überall WiFi

4G+ AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway

LTE-Advanced Cat 6
Unterstützt 4G+ Cat6, um die Datengeschwindigkeit auf bis zu 300 Mbps zu erhöhen.

Überlegenes Mesh-WiFi, überall
Die Deco-Geräte arbeiten zusammen, um ein einheitliches Netzwerk mit einem einzigen Netzwerknamen zu bilden.

Echtzeit-Cybersicherheitsschutz
Mit HomeShield und WPA3 schützt es Ihr Netzwerk und alles, was sich darin befindet.

Game-Changer: WiFi 6 Mesh
Größere Reichweite, mehr Verbindungen und schnellere Wireless-Geschwindigkeit.

All-in-one Deco
Ausgestattet mit einem eingebauten 4G+ Modem, WiFi 6 und TP-Link Mesh-Technologie bietet der Deco X50-4G problemloses 4G-Internet-Sharing mit einem hervorragenden Mesh-WiFi-Erlebnis für das ganze Haus. Stecken Sie Ihre SIM-Karte ein und genießen Sie!

4G+ Geschwindigkeit für vollendete Unterhaltung
Das Deco X50-4G Gateway unterstützt Cat6 mit Internet-Downlink-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s, die von superschnellem WiFi 6 mit Geschwindigkeiten von bis zu 3,0 Gbit/s geteilt werden, was verzögerungsfreie Online-Aktivitäten wie 4K-Streaming, Cloud-Gaming und Videoanrufe ermöglicht. Stecken Sie Ihre SIM-Karte ein und genießen Sie Highspeed-Internet.

Schnelle 4G-Verbindung, wo Sie sie brauchen
Einfach, nur eine SIM-Karte

Die herkömmliche Breitband- oder Kabelinstallation ist teuer und zeitaufwändig für Ihr Ferienhaus, Ihren Bauernhof oder Ihr Lagerhaus in der Vorstadt. Lange Vertragslaufzeiten bereiten auch Kurzzeitvermietungen, Pop-up-Lokalen und temporären Geschäften Kopfzerbrechen, wenn es um den Zugang zum Internet geht. Deco X50-4G sorgt für eine komfortable und blockierungsfreie Netzwerkinstallation. Stecken Sie Ihre SIM-Karte ein und genießen Sie High-Speed-Internet!

AX3000 – unglaubliches WiFi 6 Mesh
Ausgestattet mit der WiFi 6 Technologie, bietet das Deco Whole Home Mesh WiFi einen enormen Zuwachs an Abdeckung, Geschwindigkeit und Gesamtkapazität. Holen Sie sich das neueste Mesh-WiFi und genießen Sie das zukünftige Netzwerk, das schneller lädt und mehr Verbindungen herstellt.

Gigabit-Konnektivität, 10× schneller
Mit 3 Gigabit-WAN/LAN-Ports sind die Geschwindigkeiten bis zu 10x schneller als bei Standard-Ethernet-Verbindungen. Schließen Sie Ihre bevorzugten kabelgebundenen Geräte an den Deco X50-4G an und lassen Sie sich beeindrucken!

Decken Sie jede Ecke Ihres Hauses ab
Um Ihr gesamtes Haus mit WiFi zu versorgen, arbeiten die Deco X50-4G-Geräte als leistungsfähiges Mesh-Netzwerk zusammen, um eine breitere Abdeckung für Verbindungen in jeder Ecke zu erreichen.

Entwickelt für
Mehr Geräte

Die Deco-Produkte sind darauf ausgerichtet, die Kapazität und Effizienz in Umgebungen mit hohem Datenverkehr drastisch zu verbessern. Unabhängig davon, wie viele Bildschirme oder Geräte gleichzeitig eingeschaltet sind, kommt jeder in den Genuss eines effizienteren Netzwerks, das schneller lädt, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Nahtloses Roaming mit einem WiFi-Namen
TP-Link Mesh bedeutet, dass die Deco-Geräte zusammenarbeiten und ein einheitliches Netzwerk bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem schnellsten Deco, während Sie sich durch Ihr Haus bewegen, und schafft so ein wirklich nahtloses WLAN-Erlebnis.

Schützen Sie Ihr Netzwerk und alles, was sich darin befindet

Netzwerkschutz
Erkennen Sie Cyber-Bedrohungen, damit Ihre Privatsphäre und Ihre angeschlossenen Geräte gut geschützt sind.
- IoT-Schutz in Echtzeit
- Blocker für bösartige Websites
- Eindringungsschutz
- Heimnetzwerk-Scanner

Robuste Kindersicherung
Verwalten Sie die Online-Zeit und blockieren Sie ungeeignete Inhalte, um die Gesundheit der Familie im Internet zu schützen.
- Benutzerprofil nach Alter
- Inhaltsfilter
- Schlafenszeit
- Zeit-Belohnungen

Quality of Service (QoS)
Priorisieren Sie Ihren Bandbreitenbedarf, um ein schnelleres Netzwerkerlebnis zu erhalten.
- Gerätepriorität

Umfassende Berichte
Erhalten Sie umfassende Statistiken und Einblicke, damit Sie Ihr Heimnetzwerk besser kennenlernen.
- Internet-Benutzer Übersicht
- Online-Zeitanalyse
- Analyse des Browserverlaufs
- Endgerätestatistik

Einfach. Leicht. Und doch kraftvoll.
Mit der freundlichen TP-Link Deco App können Sie Ihr Netzwerk jederzeit und überall einrichten und verwalten. In nur drei einfachen Schritten kann Ihr ganzes Zuhause mit starkem und zuverlässigem WLAN versorgt werden.

Steuern Sie, wie Sie wollen

Einfache Verwaltung
Verwalten Sie Ihr WiFi zu Hause oder unterwegs mit der Deco App. Sehen Sie alle verbundenen Geräte, priorisieren Sie Ihre eigenen und richten Sie ein Gastnetzwerk ein.

Sprachsteuerung
Verwenden Sie ein Amazon Alexa- oder Google Assistant-fähiges Gerät, um die Deco X50-4G nur mit Ihrer Stimme zu steuern.

Alle Decos arbeiten zusammen
Der Deco X50-4G ist mit jedem anderen Deco-Modell kompatibel und bildet ein Mesh-Netzwerk. Erweitern Sie die Mesh-WiFi-Abdeckung jederzeit, indem Sie weitere Deco-Modelle hinzufügen.
Weitere Informationen:
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2402 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Dynamische IP-Adresse
Ja
Statische IP
Ja
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS)
Ja
IGMP-Proxy
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Tagged VLAN
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gastzugang
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
TP-Link Deco
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
167 mm
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
213.5 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Paketgewicht
1240 g
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
DC-HSPA+, HSPA, UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Ethernet-WAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-Router
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl der Antennen
4
Sendeleistung
≤20 dBm (2.4GHz); ≤23 dBm (5GHz) dBmW
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
0.6 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.5 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.