| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-100861421 Herst.-Nr.: 702010007 EAN/GTIN: 840056165281 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Staubresistent, Kratzresistent | | Absturzsicher bis zu | 4 m | | Kabelloses Aufladen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 90 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 |
| | |
| |