Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bettablage Bambus mit Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bettablage Bambus mit Organizer
Relaxdays Bettablage Bambus mit Organizer
Relaxdays Bettablage Bambus mit Organizer
Relaxdays Bettablage Bambus mit Organizer
Relaxdays Bettablage Bambus mit Organizer
Relaxdays Bettablage Bambus mit Organizer
Relaxdays Bettablage Bambus mit Organizer
Relaxdays Bettablage Bambus mit Organizer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100730519
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022761
EAN/GTIN:
     4052025227616
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Geräumiges Nachttischregal für kleine Schlafzimmer Schaffen Sie Stauraum in Ihrem Schlafzimmer mit diesem modernen Bettregal aus Bambus. Mit seiner Getränkeablage und der Halterung für Briefe oder Smartphones bietet es zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten. Befestigen Sie den Mini-Nachttisch einfach mit den Schraubklemmen an der Bettkante in Ihrem Schlafzimmer oder dem Bett Ihrer Kinder. Ab sofort können Wecker, Bücher, Brillen und vieles mehr bequem sowie griffbereit abgelegt werden. Wenig Platz ist mit der Bettablage kein Problem mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
95 mm
Merkmale
Form
Rechteck
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.