| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-100697370 Herst.-Nr.: 26084-15 EAN/GTIN: 4009212060686 |
| |
|
| | |
| Das schöne Notizbuch Eule bietet auf 128 Seiten genug Platz für schnelle Notizen oder umfangreiche Gedanken. Das praktische DIN A5-Format kann als Bullet Journal, Skizzen- oder Tagebuch genutzt werden. Die ansprechenden Motive sind im Stil der Aquarellmalerei auf die Produkte gedruckt. Das helle Recyclingmaterial unterstreicht den Charakter der Zeichnungen und zeigt den Bezug der Naturmotive zu den umweltschonenden Materialien auf. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Färbung | Monochromatisch | | Zielgruppe | Universal | | Blätteranzahl | 128 Blätter | | Liniertes Papier | Ja | | Bucheinband-Typ | Hardcover | | Muster | Tiermuster | | Format | A5 | | Art des linierten Papiers | Punktgitter-Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |