Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 7450 PRO M.2 3,84 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron 7450 PRO M.2 3,84 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Micron 7450 PRO M.2 3,84 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100434896
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDKBG3T8TFR-1BC15ABYYR
EAN/GTIN:
     649528924773
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Zufälliges Lesen (4KB)
735000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
160000 IOPS
Lese-Latenzzeit
80 µs
Schreib-Latenzzeit
15 µs
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,88*
€ 736,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,15*
€ 729,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,40*
€ 718,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,96*
€ 702,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,53*
€ 652,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.