| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-100434346 Herst.-Nr.: MTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYYR EAN/GTIN: 649528926579 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Merkmale | SSD-Formfaktor | U.3 | | SSD Speicherkapazität | 3840 GB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | Speichertyp | 3D TLC NAND | | NVMe | Ja | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | NVMe Version | 1.4 | | Soll-Arbeitslast | Read Intensive (RI) | | Zufälliges Lesen (4KB) | 1000000 IOPS | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 180000 IOPS | | Lese-Latenzzeit | 80 µs | | Schreib-Latenzzeit | 15 µs | | PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 | | Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, micron ssd 2,5 festplatte, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |