Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis HTFA19WT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis HTFA19WT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Nedis HTFA19WT Elektrische Raumheizung Drinnen Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100354743
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     HTFA19WT
EAN/GTIN:
     5412810405589
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Dieser kompakte Keramik-Heizlüfter von Nedis ist ideal zum Aufheizen von Wohnzimmer, Arbeitsplatz, Kinder- oder Hobbyzimmer. Der Keramik-Heizlüfter kann an kalten Tagen eine angenehme Wärme ohne Temperaturschwankungen erzeugen – dank zwei wählbaren Heizstufen von 1000 und 2000 Watt. Dank des Thermostats wird die Raumtemperatur konstant gehalten. Die zuschaltbare Schwenkfunktion vergrößert den effektiven Bereich des Heizlüfters, sodass die warme Luft im Raum weit verteilt wird.

An heißen Sommertagen erfüllt der integrierte Lüfterbetrieb zusätzlich den Wunsch nach einer wohltuenden Erfrischung. Die Heizfunktion wird dabei deaktiviert. Heizen oder Kühlen – ganz nach Ihren Wünschen.

Der Betrieb des Heizgeräts ist dank des integrierten Kippschutzschalters sicher, denn der Schalter deaktiviert das Gerät beim Umkippen automatisch. Darüber hinaus ist das Keramikheizelement zuverlässig gegen Überhitzung geschützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.5 m
Überhitzungsschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
1700 g
Verpackungsbreite
605 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Paketgewicht
12020 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
20 m³
Thermostat Typ
Mechanisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.