Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Recife Bodenleuchte E27 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Recife Bodenleuchte E27 60 W Schwarz
TRIO Recife Bodenleuchte E27 60 W Schwarz
TRIO Recife Bodenleuchte E27 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100315302
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R46041002
EAN/GTIN:
     4017807275797
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1060 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
6975 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Arbeitsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Design
Empfohlene Platzierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1550 mm
Gewicht
5990 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.