|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-100311201 Herst.-Nr.: AUORBITTYPECK EAN/GTIN: 8018080422386 |
| |
|
|  |  |
 | ORBIT ist das Kapsel-Headset, das für alle Geräte mit USB-C-Anschluss und ohne 3,5"-Klinkenstecker geeignet ist Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 14.5 mm |  | Höhe | 1280 mm |  | Gewicht | 52 g | Sonstige Funktionen | Markenkompatibilität | Universal | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm |  | Verpackungstiefe | 25 mm |  | Verpackungshöhe | 167 mm |  | Paketgewicht | 57 g | Lieferanteneigenschaften | Lautstärke einstellbar | Ja | Lieferumfang | Audio-Adapter enthalten | Nein |  | Anzahl | 1 | Technische Details | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr |  | Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer |  | Tragestil | im Ohr |  | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Headset-Typ | Binaural |  | Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Lautstärke +, Lautsärke - |  | Lautstärkeregler | Knopf |  | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit |  | Steuerung | Tasten |  | Kabelfarbe | Schwarz |  | Ursprungsland | China | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | USB Anschluss | Ja |  | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |