Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buroline 196534 Mülleimer 18 l Rund Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buroline 196534 Mülleimer 18 l Rund Polypropylen (PP) Schwarz
Buroline 196534 Mülleimer 18 l Rund Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100271668
Hersteller:
     Büroline
Herst.-Nr.:
     196534
EAN/GTIN:
     4009793803238
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Der Papierkorb von Büroline hat einen praktischen Griffrand und passt mit seinem schlichten Design an jeden Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
290 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
18 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 14 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 35 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 70 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 140 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 175 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68380301
ab € 46,45*
Zubehör
M & M International
68340101
ab € 13,04004*
Zubehör
M & M International
66010301
ab € 63,41016*
Zubehör
M & M International
68476301
ab € 4,29*
Zubehör
M & M International
68500401
ab € 1,73*
Zubehör
M & M International
30050901
ab € 19,53*
Zubehör
M & M International
68390101
ab € 33,74004*
Zubehör
M & M International
68750201
ab € 21,30*
Zubehör
M & M International
69020301
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.