Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M T Privacy Filter for 24.5in Full Screen Monitor with T COMPLYT Magnetic Attach 16:9 PF245W9EM Rahmenloser Blickschutzfilter 62,2 cm (24.5 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M T Privacy Filter for 24.5in Full Screen Monitor with T COMPLYT Magnetic Attach 16:9 PF245W9EM Rahmenloser Blickschutzfilter 62,2 cm (24.5 Zoll)
3M T Privacy Filter for 24.5in Full Screen Monitor with T COMPLYT Magnetic Attach 16:9 PF245W9EM Rahmenloser Blickschutzfilter 62,2 cm (24.5 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100205749
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF245W9EM
EAN/GTIN:
     50076308415056
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Das 3M™ COMPLY™ Magnetbefestigungssystem für Monitore ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen erstklassigem Blickschutz und Bildschirmfreigabe dank ultrastarker Magnete, die den Filter sicher einrasten lassen. Das proprietäre moderne Design nutzt die Kraft von Seltenerdmagneten, um den Blickschutzfilter nahtlos am Bildschirm zu befestigen und ein klares, scharfes Bild zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
458.8002 mm
Versandkartonslänge
771.525 mm
Versandkartonshöhe
130.175 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
7645.29939635 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
76308415051
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Höhe
309 mm
Gewicht
106.59420695 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
446.1002 mm
Verpackungstiefe
20.6502 mm
Verpackungshöhe
757.2502 mm
Paketgewicht
1397.97168434 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
24.5 Zoll
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
1295.4 mm
Pallettenlänge netto
1612.9 mm
Pallettenbreite netto
1092.2 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.