Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M T Privacy Filter for 24in Full Screen Monitor with T COMPLYT Magnetic Attach 16:9 PF240W9EM Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M T Privacy Filter for 24in Full Screen Monitor with T COMPLYT Magnetic Attach 16:9 PF240W9EM Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24 Zoll)
3M T Privacy Filter for 24in Full Screen Monitor with T COMPLYT Magnetic Attach 16:9 PF240W9EM Rahmenloser Blickschutzfilter 61 cm (24 Zoll)
Artikel-Nr.:
     752-751907
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF240W9EM
EAN/GTIN:
     50076308415049
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Das 3M™ COMPLY™ Magnetbefestigungssystem für Monitore ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen erstklassigem Blickschutz und Bildschirmfreigabe dank ultrastarker Magnete, die den Filter sicher einrasten lassen. Das proprietäre moderne Design nutzt die Kraft von Seltenerdmagneten, um den Blickschutzfilter nahtlos am Bildschirm zu befestigen und ein klares, scharfes Bild zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
458.8002 mm
Versandkartonslänge
771.652 mm
Versandkartonshöhe
130.048 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
7624.8877397 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
76308415044
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
102.51187562 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
446.1002 mm
Verpackungstiefe
20.6502 mm
Verpackungshöhe
757.2502 mm
Paketgewicht
1393.88935301 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
24 Zoll
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
1294.384 mm
Pallettenlänge netto
1625.6 mm
Pallettenbreite netto
1092.2 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 82,72*
€ 106,21*
4 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 93,00*
€ 118,36*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,04*
€ 120,30*
4 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 95,87*
€ 121,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 96,03*
€ 121,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.