Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Balance Tischleuchte LED E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Balance Tischleuchte LED E Schwarz
Nordlux Balance Tischleuchte LED E Schwarz
Nordlux Balance Tischleuchte LED E Schwarz
Nordlux Balance Tischleuchte LED E Schwarz
Nordlux Balance Tischleuchte LED E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100201986
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2010145003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
495 mm
Durchmesser
300 mm
Gewicht
2600 g
Sockelbreite
185 mm
Lampenschirmbreite
300 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acryl, Metall
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Kabelfarbe
Schwarz
Designer
Kåre Bækgård
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1200 lm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.5 m
Dimmerposition
Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.