| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-100200099 Herst.-Nr.: SFP-BXD43-40KM-QN-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BlueOptics 1000BASE-BX-D SFP Transceiver für Singlemode Datenübertragungen mit 1.25G in Glasfaser Netzwerken. Unterstützt Ethernet, Fibre Channel oder SONET/SDH Anwendungen in Switchen, Routern, Storage Systemen und ähnlicher Hardware. BlueOptics 1000BASE-BX-D SFP Transceiver werden mit Digital Monitoring (DDM/DOM) Funktion (für detaillierte Informationen zur Spannungsversorgung, dem Laser Ruhestrom, der Laser Ausgangsleistung, der Laser Eingangsleistung und der Temperatur) und können mit verschiedenen Temperaturbereichen ausgeliefert werden.
Jeder 1000BASE-BX-D SFP Transceiver den wir anbieten ist garantiert fabrikneu und wird vor dem Versand auf Qualität und Funktionalität geprüft. gbic-shop.de vertreibt ausschließlich die hoch qualitativen 1000BASE-BX-D SFP Transceiver der Marke BlueOptics, da diese Produkte hohe Anforderungen hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreichen oder sogar übertreffen. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Gehäusematerial | Metall | | Hot-Plug-Unterstützung | Ja | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 300 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 1250 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | SFP-Transceiver-Standard | BX-D | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 40000 m | | Tx-Wellenlänge (max.) | 1490 nm | | Rx-Wellenlänge (max.) | 1390 nm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |