Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-BXD43-40KM-BR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-BXD43-40KM-BR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-BXD43-40KM-BR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-BXD43-40KM-BR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-BXD43-40KM-BR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-BXD43-40KM-BR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-BXD43-40KM-BR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-BXD43-40KM-BR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics SFP-BXD43-40KM-BR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100199858
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-BXD43-40KM-BR-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
BlueOptics 1000BASE-BX-D SFP Transceiver für Singlemode Datenübertragungen mit 1.25G in Glasfaser Netzwerken. Unterstützt Ethernet, Fibre Channel oder SONET/SDH Anwendungen in Switchen, Routern, Storage Systemen und ähnlicher Hardware. BlueOptics 1000BASE-BX-D SFP Transceiver werden mit Digital Monitoring (DDM/DOM) Funktion (für detaillierte Informationen zur Spannungsversorgung, dem Laser Ruhestrom, der Laser Ausgangsleistung, der Laser Eingangsleistung und der Temperatur) und können mit verschiedenen Temperaturbereichen ausgeliefert werden.

Jeder 1000BASE-BX-D SFP Transceiver den wir anbieten ist garantiert fabrikneu und wird vor dem Versand auf Qualität und Funktionalität geprüft. gbic-shop.de vertreibt ausschließlich die hoch qualitativen 1000BASE-BX-D SFP Transceiver der Marke BlueOptics, da diese Produkte hohe Anforderungen hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreichen oder sogar übertreffen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
300 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
BX-D
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1490 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1390 nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.