Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bissell 25329 Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bissell 25329 Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Bissell 25329 Bodenreiniger & Auffrischer Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99961974
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     25329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Produktbeschreibung für Hard Floor Sanitize Reinigungsmittel 1L Das BISSELL® Hard Floor Sanitise Reinigungsmittel reinigt, desinfiziert* und beseitigt 99,9 % der Bakterien auf versiegelten Hartböden in nur 5 Minuten!* Das zweifach wirkende Reinigungsmittel reinigt hartnäckige Verschmutzungen durch Haustiere und entfernt während der Anwendung Allergene.** Beseitigen Sie klebrige Verschmutzungen und durch eingeschleppten Schlamm, Schmutz und Haustiere verursachte Verunreinigungen ohne üble Gerüche. Und das BISSELL® Hard Floor Sanitise Reinigungsmittel beseitigt nicht nur die Spuren von Haustieren, sie hilft auch, Haustiere zu retten. BISSELL® unterstützt stolz die BISSELL Pet Foundation® und ihre Mission zur Rettung obdachloser Haustiere. Wenn Sie ein BISSELL-Produkt kaufen, helfen Sie auch, Haustiere zu retten. Wir sind stolz darauf, Produkte zu entwickeln, die dazu beitragen, von Haustieren verursachte Verschmutzungen und Gerüche zu beseitigen und die Obdachlosigkeit von Haustieren zu beenden. Das Hard Floor Sanitise Orange Blossom Reinigungsmittel wurde für die Verwendung mit unseren innovativen CrossWave, SpinWave®, SpinWave® Saugroboter und HydroWave™ Maschinen entwickelt. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung - Entfernen Sie festsitzenden Schlamm, Ruß, Schmutz und hartnäckige, durch Haustiere verursachte Verschmutzungen und beseitigen Sie gleichzeitig 99,9 % der Bakterien in nur 5 Minuten (bei bestimmungsgemäßer Anwendung). - Sicher für den Einsatz auf versiegelten Hartböden, einschließlich Holz-, Vinyl-, Terrazzo-, Keramik- und anderen Böden. - Das zweifach wirkende Reinigungsmittel entfernt während der Anwendung Allergene wie Pollen, Tierhaare und Hausstaubmilbenallergene. - Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sicher für Haustiere und die Familie, da es keine Schwermetalle, Phosphate oder Farbstoffe enthält. - Orangenblütenduft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit (gebrauchsfertig)
Volumen (l)
1 l
Beste Verwendung
Keramikfliese, Holz
Parfümiert
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.