Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon PB-1001 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon PB-1001 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Canyon PB-1001 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Canyon PB-1001 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Canyon PB-1001 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Canyon PB-1001 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Canyon PB-1001 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Canyon PB-1001 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Canyon PB-1001 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99763425
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNS-CPB1001W
EAN/GTIN:
     5291485008413
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5/9 V
Eingangsstrom
3/2 A
Ausgangsspannung
5/9/12 V
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überspannung, Überlast, Überstrom, Tiefentladeabschaltung, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Lightning + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl Blitzanschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
250 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Universal
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.