Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Schnittstellenkarte
>
Riser Karte
>
Artikel
Shuttle PRC01 riser card for XH510G2 Slim PC Slot Expander
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-99709340
Hersteller:
Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
POI-PRC01
EAN/GTIN:
887993800387
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Das Erweiterungs-Kit PRC01 besteht aus einer PCIe-Riser-Karte und zwei Adapterkabeln. Installiert man dieses Zubehör im Shuttle XPC slim XH510G2, dann lässt sich ein zweites externes Netzteil anschließen, um leistungsstärkere Grafikkarten verwenden zu können. Standardmäßig können Grafikkarten mit einer maximalen Verlustleistung von bis zu 75 Watt über den PCIe-Steckplatz versorgt werden. Mit PRC01 kann die Grafikkarte mit zusätzlicher Energie über einen internen 6- oder 8-Pin-Stromstecker versorgt werden. Hinweis: Das zweite Netzteil ist nicht im Lieferumfang von PRC01 enthalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Schnittstelle
PCIe
Kompatibilität
XH510G2
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Slot Expander
Weitere Suchbegriffe:
Riser Card
,
Riser Karte
,
Riserkarte
,
pci express riser card
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle XPС slim PC XH510G2 Schwarz Intel H510 LGA 1200 (Socket H5)
Shuttle Computer
PIB-XH510G201
€ 214,56*
Zubehör
Shuttle XPС slim XPC slim Barebone XH610G2 - S1700, Intel H610, 1xDP, 2xHDMI, 2 PCIe Slots (1x 16X & 1x X1), 2x Intel LAN (1G + 2.5G), 8x USB, 1x 2.5", 3x M.2, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle Computer
XH610G2
€ 302,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.