Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WATCH FIT 2 4,42 cm (1.74 Zoll) AMOLED 33 mm Weiß GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei WATCH FIT 2 4,42 cm (1.74 Zoll) AMOLED 33 mm Weiß GPS
Huawei WATCH FIT 2 4,42 cm (1.74 Zoll) AMOLED 33 mm Weiß GPS
Huawei WATCH FIT 2 4,42 cm (1.74 Zoll) AMOLED 33 mm Weiß GPS
Huawei WATCH FIT 2 4,42 cm (1.74 Zoll) AMOLED 33 mm Weiß GPS
Huawei WATCH FIT 2 4,42 cm (1.74 Zoll) AMOLED 33 mm Weiß GPS
Huawei WATCH FIT 2 4,42 cm (1.74 Zoll) AMOLED 33 mm Weiß GPS
Huawei WATCH FIT 2 4,42 cm (1.74 Zoll) AMOLED 33 mm Weiß GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99614746
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55029106
EAN/GTIN:
     6941487260744
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Abmessungen (BxTxH)
33.5 x 10.8 x 46 mm
Netzwerk
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.2
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
FM-Radio
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Installiertes Betriebssystem
HarmonyOS
Flash-Speicher
32 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
336 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.74 Zoll
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Farbdisplay
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
33 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Weiß
Material des Uhrengehäuses
Polymer
Armbandfarbe
Weiß
Bandmaterial
Silikon
Form
Rechteckig
Handgelenkgröße
130 - 210 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schnallenfarbe
Weiß
Schnallenmaterial
Metall
Name der Farbe
Moon White
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
292 mAh
Auto-Standby
Ja
Bereitschaftszeit
240 h
Ladezeit
1.2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
E-Mail
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Empfohlene Aktivität
Klettern, Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen
Vibrierender Wecker
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
91021200
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladestation
Ja
Ladegerät
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.