Speicher | Speicherkanäle | Okta-Kanal |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 6144 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2667 MHz |
| ECC | Ja |
Sonstige Funktionen | RAM-Speicher maximal | 6000 GB |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel®-Speed-Shift-Technologie | Ja |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
| Intel® Total Memory Encryption | Ja |
| Intel® Crypto-Beschleunigung | Ja |
| Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience | Ja |
| Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX | 8 GB |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten | 2 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
| Intel® Speed Select-Technologie - Leistungsprofil (Intel® SST-PP) | Ja |
| Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Ja |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
| Modusbasierte Execute Control (MBE) | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85423119 |
Merkmale | Execute Disable Bit | Ja |
| Marktsegment | Server |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 64 |
| PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
| Skalierbarkeit | 2S |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992CN3 |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G178966 |
Technische Details | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Zielmarkt | Cloud Computing |
| Startdatum | Q2'21 |
| Status | Launched |
| Speichergeschwindigkeit (max.) | 2667 MHz |
| Anzahl der UPI-Links | 2 |
| Instandhaltungsstatus | Baseline Servicing |
Betriebsbedingungen | Tcase | 76 °C |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessorsockel | LGA 4189 |
| Prozessor Lithografie | 10 nm |
| Box | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 4309Y |
| Grundfrequenz des Prozessors | 2.8 GHz |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessorgeneration | Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation |
| Komponente für | Server/Arbeitsstation |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Systembus-Rate | 10.4 GT/s |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.6 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2.8 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 105 W |
| Prozessor Codename | Ice Lake |
| ARK Prozessorerkennung | 215275 |
Gewicht und Abmessungen | Prozessor-Paketgröße | 77.5 x 56.5 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |