| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-99462086 Herst.-Nr.: 018623 EAN/GTIN: 4002541186232 |
| |
|
| | |
| Mit der Schale aus der Serie Novara setzen Sie schöne Akzente und haben obendrein einen vielseitig verwendbaren Alltagsbegleiter in Ihrem Repertoire. Mit ihrer geradlinigen Form unterstreicht diese Schale einen wundervollen und anregenden Stil. Harmonisch, modern und stilsicher inspiriert LEONARDO Sie beim Gestalten Ihres Zuhauses - spielen Sie mit Ihrer Fantasie und sorgen Sie für ein tolles und individuelles Ambiente. Dekoration zum Verlieben! Die praktische Novara Schale ist spülmaschinengeeignet und eignet sich damit hervorragend für den täglichen Einsatz. Am besten nicht länger überlegen! Heute noch kaufen und für mehr Abwechslung in Ihrer Einrichtung sorgen: mit der Schale. Auch als Geschenk eine ausgezeichnete Wahl! Weitere Informationen: Merkmale | Platzierung | Tisch | | Anzahl der unterstützten Kerzen (max.) | 1 | | Produktfarbe | Transparent | | Oberflächentyp | Glanz | | Form | Rund | | Vorgesehene Verwendung | Indoor | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | | Höhe | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |