| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-99451137 Herst.-Nr.: INOVATOR X | 7269 TOZ TORBASIZ DİKEY ŞARJLI SÜPÜRGE EAN/GTIN: 8682511902893 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Reinigungsart | Trocken | | Vakuum-Luftfilterung | HEPA | | Leistungskontrolle | Auto | | Variable Energie | Ja | Ergonomie | Wandmontage | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Laufzeit (niedrige Geschwindigkeit) | 46 min | | Laufzeit mit motorisierter Bürste (mittlere Drehzahl) | 20 min | | Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl) | 12 min | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Design | Staubbehälter Typ | Beutellos | | Display-Typ | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, fakir akku handstaubsauger, akku handsauger, fakir akkusauger |
| | |
| |