Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-82158 Wandschlitzfräse 35 cm 2600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-82158 Wandschlitzfräse 35 cm 2600 W
Yato YT-82158 Wandschlitzfräse 35 cm 2600 W
Yato YT-82158 Wandschlitzfräse 35 cm 2600 W
Yato YT-82158 Wandschlitzfräse 35 cm 2600 W
Yato YT-82158 Wandschlitzfräse 35 cm 2600 W
Yato YT-82158 Wandschlitzfräse 35 cm 2600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99443629
Hersteller:
     Yato
Herst.-Nr.:
     YT-82158
EAN/GTIN:
     5906083068423
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse
Weitere Informationen:
Merkmale
Einstellbare Schnitttiefe
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabellänge
3 m
Leistungen
Disc-Durchmesser
350 mm
Bohrungsdurchmesser
25.4 mm
Nenndrehzahl (max.)
4300 RPM
Schnitttiefe (max.)
125 mm
Weitere Suchbegriffe: mauernutfräse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,66*
€ 416,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,12*
€ 367,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,99*
€ 361,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.