Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki CR18DAW4 Säbelsäge 3200 SPM Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki CR18DAW4 Säbelsäge 3200 SPM Schwarz, Grün
Hikoki CR18DAW4 Säbelsäge 3200 SPM Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99441302
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     CR18DAW4
EAN/GTIN:
     4966376334070
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3200 SPM
Einschneidetiefe in Holz
50 mm
Schnitttiefe in Stahl
12 mm
Schneidkapazität (Rohr)
50 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Anzahl der Klingen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
1200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,41*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.