Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki WH36DBW2 Elektroschrauber/Schlagschrauber 2900 RPM Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki WH36DBW2 Elektroschrauber/Schlagschrauber 2900 RPM Schwarz, Grün
Hikoki WH36DBW2 Elektroschrauber/Schlagschrauber 2900 RPM Schwarz, Grün
Hikoki WH36DBW2 Elektroschrauber/Schlagschrauber 2900 RPM Schwarz, Grün
Hikoki WH36DBW2 Elektroschrauber/Schlagschrauber 2900 RPM Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99430662
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     WH36DBW2
EAN/GTIN:
     4966376321568
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1600 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
36 V
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2900 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
900 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2900 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
2900 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (4er Gang)
2900 RPM
Drehmoment (max.)
210 Nm
Schlagzahl (min.)
1900 IPM
Schlagzahl (max.)
4000 IPM
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/4"
Eingebautes Licht
Ja
Spannzange Typ
Schnellwechselfutter
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Aufhängertyp
Gürtelklip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,31*
€ 488,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,11*
€ 486,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,94*
€ 453,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,09*
€ 439,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,69*
€ 412,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.