Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Meshify 2 RGB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Meshify 2 RGB Weiß
Fractal Design Meshify 2 RGB Weiß
Fractal Design Meshify 2 RGB Weiß
Fractal Design Meshify 2 RGB Weiß
Fractal Design Meshify 2 RGB Weiß
Fractal Design Meshify 2 RGB Weiß
Fractal Design Meshify 2 RGB Weiß
Fractal Design Meshify 2 RGB Weiß
Fractal Design Meshify 2 RGB Weiß
Fractal Design Meshify 2 RGB Weiß
Fractal Design Meshify 2 RGB Weiß
Fractal Design Meshify 2 RGB Weiß
Fractal Design Meshify 2 RGB Weiß
Fractal Design Meshify 2 RGB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99388872
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-MES2A-08
EAN/GTIN:
     7340172703686
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das Meshify 2 RGB ist ein leistungsstarkes Gehäuse mit einem gleichermaßen eleganten und ausdrucksstarken Design. Es besticht durch ein schraubenloses Tempered Glass Seitenteil, ein vollständig abnehmbares Top Panel für eine einfache Installation von Komponenten, sowie ein Mesh Front Panel mit USB-C Anschluss und abnehmbarem Staubfilter. - Umfangreiche Kühlungsoptionen mit insgesamt 9x 120/140 mm Lüfterpositionen und vier vorinstallierten Aspect 14 RGB PWM Lüftern - Die nach hinten versetzten Halterungen Der Frontlüfter erlauben einen verbesserten Blick auf die RGB Effekte - Ikonisches Facetten-Mesh-Design kombiniert hervorragenden Airflow und eine elegante Optik - Neues abnehmbares Front Panel Design mit Scharnieren für einfachen Zugang zu den Frontlüftern - Leicht zu reinigende Nylon-Staubfilter an der Front, der Oberseite und dem Boden. Der Filter am Boden lässt sich komfortabel von der Front aus entnehmen - Erweiterbar auf ein Maximum von 18 Laufwerken im Storage Layout mit bis zu 14 Trays und 4 SSD Brackets, sowie 3 an der Oberseite montierten Multibrackets - Vielseitige, neue Multi-Brackets erlauben den Umbau von ungenutzten Lüfterpositionen zu Halterungen für HDDs, SSDs, Pumpen oder Ausgleichsbehälter - Werkzeuglos montierbare, an der Oberseite zu öffnende Seitenteile erlauben den einfachen Zugang zum Innenraum und mindern gleichzeitig die Gefahr des Herausfallens - Unterstützt Radiatoren bis 360 mm Länge an der Front, 360 mm an der Oberseite und 280 mm am Boden - Geräumiger, anpassbarer Innenraum fasst E-ATX-Motherboards bis 285 mm Länge - PSU-Shroud mit Lüftungsschlitzen und zweigeteilter Abdeckung - Das Gehäuse lässt sich für eine noch leichtere Installation von Komponenten an drei Seiten öffnen - Zwei vertikale GPU-Slots und Unterstützung des separat erhältlichen Flex VRC PCIe Riser-Kabels Type-C Interface - Drei USB-Anschlüsse an der Front, darunter ein USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss mit Unterstützung von Fast Charging und Übertragungsraten bis zu 10Gbps - Integrierte RGB Controller am Front I/O Panel inklusive ikonischem Fractal Northern Lights Effekt Nexus+ 2 fan hub Ultra flacher Nexus+ 2 Lüfter-Hub, der den Anschluss von bis zu 3 PWM- und sechs 3-pin-Lüftern erlaubt und dank intelligenter Positionierung das Kabelmanagement vereinfacht Versatile Multibracket Vielseitige, neue Multi-Brackets erlauben den Umbau von ungenutzten Lüfterpositionen zu Halterungen für HDDs, SSDs, Pumpen oder Ausgleichsbehälter Cable management Die abnehmbare PSU-Kabel Abdeckung und integrierte Kabelführungen mit Velcro Straps machen sauberes Kabelmanagement hinter dem Motherboard noch einfacher
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
640 mm
Paketgewicht
12700 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
14
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
450 mm
Maximum PSU Länge
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
542 mm
Höhe
474 mm
Gewicht
11100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280,360 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
240 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.