Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DS18DDWPZ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DS18DDWPZ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Hikoki DS18DDWPZ Elektroschrauber/Schlagschrauber 1700 RPM Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99388386
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DS18DDWPZ
EAN/GTIN:
     4966376334575
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
216 mm
Gewicht
1400 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1700 RPM
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
440 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1700 RPM
Drehmomenteinstellungen
20
Drehmoment (min.)
0.6 Nm
Drehmoment (max.)
4 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
6 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
36 mm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
26 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
55 Nm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Spannbereich (max.)
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/2"
Eingebautes Licht
Ja
Bohren
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Motortyp
Bürstenlos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,70*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.