Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM033R71A103KA01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata GRM033R71A103KA01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM033R71A103KA01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     139-1776000
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R71A103KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
10 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.6 mm
Breite
0.3 mm
Höhe
0.3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
13944
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00183*
€ 0,01245*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0153*
€ 0,1172*
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,13*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01245*
€ 0,01482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00504*
€ 0,006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00489*
€ 0,00582
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00397*
€ 0,00472
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00385*
€ 0,00458
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,00267*
€ 0,00318
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00265*
€ 0,00315
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00183*
€ 0,00218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0201KRX7R6BB103
ab € 0,00284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.