Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co US-M Silber Messing, Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co US-M Silber Messing, Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
FLEXA GmbH & Co US-M Silber Messing, Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99203622
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011337032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Anschlusstechnik
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring [MSD] und O-Ring aus NBR
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M32x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-40 - 250 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
43 mm
Gewicht
11300 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC, REACH, RoHS, UKCA, VDE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85324*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85324*
€ 23,62536
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011301025
ab € 15,93*
Ähnlich
Flexa
ab € 15,50*
Ähnlich
Flexa
ab € 14,06*
Ähnlich
Flexa
ab € 19,68*
Ähnlich
Flexa
ab € 73,28*
Ähnlich
Flexa
ab € 115,56*
Ähnlich
Flexa
ab € 122,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.