Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator Orion 7000 PO7-640 Intel® Core™ i9 i9-12900K 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB HDD+SSD NVIDIA GeForce RTX 3090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99135150
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E2TEG.00K
EAN/GTIN:
     4711121033636
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Lass Deinen neuen, leistungsstarken Gaming-PC erstrahlen und bringe Deinen Raum mit dem bunten ARGB-Licht zum Leuchten, während die kräftigen FrostBlade-Lüfter in Höchstgeschwindigkeit arbeiten und die leistungsstarke Hardware im Inneren konstant kühlen.

DIE KRONE GEHÖRT DIR
Gönne Dir einen neuen Gaming-PC und die hervorragende Leistung des Orion 7000. Der aufrüstbare, PCIe Gen5-fähige PC der nächsten Generation wird mit den neuesten Intel Prozessoren der 12. Generation, einer Grafikkarte der GeForce RTX 30-Serie und der Unterstützung für ultraschnelle DDR5-4000-Konfigurationen (bis zu 64 GB) geliefert.

ENTWICKELT FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION DES GAMINGS
Bring Deinen Gaming-PC mit Prozessoren der 12. Generation und der weltweit ersten skalierbaren Hybrid-Performance-Architektur mit x86, die zwei völlig neue Kern-Mikroarchitekturen in einen einzigen Chip integriert, sowie mit neuen Plattformverbesserungen wie PCIe 5.0, DDR5-Arbeitsspeicher und mehr auf ein neues Level.

NVIDIA GEFORCE RTX 30-SERIE
Diese GPUs bieten ultimative Leistung für Gamer und Kreative. Sie basieren auf NVIDIAs RTX Ampere-Architektur der 2. Generation und verfügen über neue Raytracing-Cores, Tensor-Cores sowie Streaming-Multiprozessoren, die einen enormen Leistungsboost bieten.

KÜRZERE LADEZEITEN
Mit M.2 PCIe 4.0-SSDs und SATA3-HDD kannst Du schnell und einfach zwischen Anwendungen wechseln. Mit dem 2,5-Zoll-Hotswap-Laufwerk mit USB 3.2 Gen2 Type-C kannst Du schnell auf Deine Daten zugreifen oder sie zwischen PCs austauschen. Und da Gen5 bereits in den Startlöchern steht, kannst Du Deinen Gaming-PC sofort aufrüsten, wenn die Zeit gekommen ist.

BLEIB COOL
Mit den neuen Predator FrostBlade 2.0-Lüftern mit ARGB kannst Du die Bildqualität hoch und die Temperaturen niedrig halten. Jeder der Lüfter verfügt über acht ARGB-LEDs und nutzt ein statisches Druckdesign, um den Luftstrom zu optimieren und gleichzeitig Vibrationen und Geräusche durch abgedichtete Riegellager und ein neues bogenförmiges Design an den Enden der Lüfterblätter zu reduzieren.

FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTE BELEUCHTUNG
Wirf einen Blick auf unseren neuesten AIO-CPU-Flüssigkeitskühler. Aus branchenführenden Komponenten gefertigt – es wurde nichts ausgelassen, um Temperatur und Geräuschpegel niedrig zu halten. Die Pumpe verfügt außerdem über 12 konfigurierbare RGB-LEDs und unterstützt bis zu zwei 120-mm-Lüfter am Kühler.

FÜR MEHR TRANSPARENZ
Das obsidianfarbene, spartanische Gehäuse des Orion ist mit dunklem Glas, Kunststoff, Metall und Meshgitter verkleidet und erstrahlt in ARGB-Farben. Der Zugang zum PC und die spätere Aufrüstung wird durch das werkzeuglose Design erleichtert. Zudem erfüllt das Seitenteil EMV-Standards und schützt die internen Komponenten vor äußeren Einflüssen.

DIE RICHTIGE BELEUCHTUNG
Personalisiere Deinen PC, wie es Dir gefällt, und wähle aus bis zu 16,7 Millionen Farben, die Du individuell positionieren kannst. Nutze Pulsar Lighting über PredatorSense, um die Beleuchtung anzupassen. Verwende einfache oder komplexe Muster und beobachte, wie sie in einem bunten Farbenspiel erleuchten.

EINFACH ANSCHLIESSEN
Ob auf dem Schreibtisch oder auf dem Boden – manchmal will man einfach nicht hinter den PC greifen müssen. Probiere stattdessen die USB-Anschlüsse (3 x Type-A und 1 x Type-C) und die bequem erreichbaren Audiobuchsen aus.

DTS:X ULTRA
Verwandle jeden Kopfhörer oder Lautsprecher in ein hochwertiges 360-Grad-Surround-Soundsystem – so kannst Du Deine Lieblingsfilme, -musik und -spiele mit realistischem Raumklang erleben.

NIEDRIGERE LATENZZEITEN, MEHR SIEGE
Mit dem Intel Killer E3100G 2,5G-Ethernet-Controller, Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) und dem Control Center 2.0 machst Du die Online-Konkurrenz platt. Du hast die niedrigste Latenz und verlässliche Verbindung verdient, die Dir nur Killer-Netzwerke bieten können.

BEHERRSCHE DEIN SPIEL
Planet9 ist eine eSports-Plattform wie keine andere – mit einer Community gleichgesinnter Gamer, vom aufstrebenden eSports-Athleten bis hin zum richtigen Profi. Lerne von erfahrenen Coaches, triff Dich mit Gamern auf ähnlichem Niveau oder bilde sogar Dein eigenes Team. Dich erwarten Turniere, Belohnungen und alle Tools, die Du benötigst, um erfolgreich zu sein.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
HDD+SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Gesamtkapazität der HDDs
1000 GB
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Schnittstelle
SATA
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3090
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
NVIDIA G-SYNC
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-12900K
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
16
Leistungskerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
5.2 GHz
Prozessor-Cache
30 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
24
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
504.8 mm
Höhe
485 mm
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
800 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.126,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.299,89*
€ 3.926,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.235,33*
€ 3.850,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.168,55*
€ 3.770,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.146,29*
€ 3.744,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.126,76*
€ 3.720,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A01
ab € 64,36*
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A02
ab € 118,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.