Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1005293 LED-Lampe 4000 K 7,3 W GU10 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1005293 LED-Lampe 4000 K 7,3 W GU10 F
SLV 1005293 LED-Lampe 4000 K 7,3 W GU10 F
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99053826
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Das silberne 7W SLV SMD LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR111 Form, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 25° und ist kaltweiss mit 4.000 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Länge (mm)
71 mm
Gewicht
130 g
Leistungen
Lampenleistung
7.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Parabolische Glühbirne
Lichtleistung
590 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
7.3 W
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
25 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
94
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Lampenlebensdauer
25000 h
Beleuchtungseffizienz
81 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
1600 CD
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
170 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.05 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005294
ab € 10,16*
Ähnlich
SLV
1005292
ab € 10,15*
Ähnlich
SLV
1005295
ab € 10,15*
Ähnlich
SLV
1005296
ab € 10,17*
Ähnlich
SLV
1005291
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.