Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Led Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Led Treiber
SLV Led Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99010098
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED Konstanstromteiber 1000mA, 40W, PHASE, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, für die Numinos Downlight Serie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
42 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
1050 A
Ausgangsspannung
25−40 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
€ 12,45*
Ähnlich
SLV
143261
€ 12,45*
Ähnlich
SLV
143241
€ 8,34*
Ähnlich
SLV
1004071
€ 45,51*
Ähnlich
SLV
1004059
€ 20,40*
Ähnlich
SLV
143271
€ 8,34*
Ähnlich
SLV
143152
€ 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.