| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-98489903 Herst.-Nr.: SFP-1G-LX-SG-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Gehäusematerial | Metall | | Hot-Plug-Unterstützung | Ja | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC | | Tx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm | | Rx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm | | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 1000BASE | | Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |