Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208126 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208126 Bohrer Steinbohrer
Cimco 208126 Bohrer Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98384766
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208126
EAN/GTIN:
     4021104081265
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Steinbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
20 mm
Länge (mm)
920 mm
Arbeitslänge
800 mm
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: cimco hammerbohrer, hammerbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.