Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-E 12/2.5 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP-E 12/2.5 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 30 W
ABB CP-E 12/2.5 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98333743
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427032R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.5 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
287 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
358 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,70*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.