Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-T 24/20.0 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP-T 24/20.0 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 500 W
ABB CP-T 24/20.0 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98332120
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427056R0000
EAN/GTIN:
     4016779662376
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
3x400-500 V AC V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Ausgangsleistung
500 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
20 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
1657 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
1922 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.