Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-02201334 Herst.-Nr.: 543582 EAN/GTIN: 4048962308341 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 65 mm | | Gewindedurchmesser | 10 mm | Merkmale | Typ | Schraube | | Material | Edelstahl | | Geeignet für Materialien | Beton | | Kopfform | Senkkopf | | Pozidriv Spindelantrieb Größe | TX50 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,585* | € 6,585* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 144,42* | € 173,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 144,25* | € 173,27* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 157,11* | € 186,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 171,77* | € 202,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 329,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|