Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10116016 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 10116016 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit
Berker 10116016 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98283539
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10116016
EAN/GTIN:
     4011334379058
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.1
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
80.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.