| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-98231444 Herst.-Nr.: 1114453 EAN/GTIN: 4001499944536 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Mikroplastik | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 500 ml | Merkmale | Substanz | Flüssigkeit | | Farbe der Substanz | Grün | | Dufttyp | Aloe Vera | | Spendertyp | Flasche | | Inhaltsstoffe | 5 - 15% anionic surfactants, <5% amphoteric surfactants, non-ionic surfactants, preservatives (sodium benzoate), perfumes. Further ingredients: aloe vera barbadensis, food grade colorants. | | Anwendung | Recommended dosage for 5 L of dishwashing water: not very dirty: 3 ml, dirty: 5 ml. Tip: Accurate dosing helps to save energy, reduces water usage and water pollution. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |