Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 281421WS Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bene 281421WS Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Transparent, Weiß
Bene 281421WS Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Transparent, Weiß
Bene 281421WS Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97479844
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     281421WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Strapazierfähig und robust: besserer Schutz für gelochte Unterlagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Maximale Kapazität
200 Blätter
Format
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.