Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony WI-C100 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony WI-C100 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WI-C100 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WI-C100 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WI-C100 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WI-C100 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97470328
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     WIC100B
EAN/GTIN:
     4548736133846
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
9 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabelfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, SBC
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
25 h
Gesprächszeit
15 h
Akkuladezeit
3 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.