Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Street Pro Universal Klassischer Roller Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Street Pro Universal Klassischer Roller Grau
Schildkröt Funsports Street Pro Universal Klassischer Roller Grau
Schildkröt Funsports Street Pro Universal Klassischer Roller Grau
Schildkröt Funsports Street Pro Universal Klassischer Roller Grau
Schildkröt Funsports Street Pro Universal Klassischer Roller Grau
Schildkröt Funsports Street Pro Universal Klassischer Roller Grau
Schildkröt Funsports Street Pro Universal Klassischer Roller Grau
Schildkröt Funsports Street Pro Universal Klassischer Roller Grau
Schildkröt Funsports Street Pro Universal Klassischer Roller Grau
Schildkröt Funsports Street Pro Universal Klassischer Roller Grau
Schildkröt Funsports Street Pro Universal Klassischer Roller Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97463849
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     510020
EAN/GTIN:
     4000885100204
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Das neue Top Modell der Schildkröt City Scooter Serie besticht durch sein elegantes Design und überzeugt technisch durch seine zahlreichen und perfekt abgestimmten Ausstattungsdetails. Mit dem Street Pro erleben Sie Fahrkomfort auf höchstem Niveau. Deck: Das lange und breite Komfort-Deck (48 x 14 cm) aus hochwertigem Aluminium ist abgesenkt. Die Tieferlegung und der abgesenkte Schwerpunkt verleiht dem Scooter auch bei flotterer Fahrt ein sicheres Fahrverhalten. Die Kasten-Konstruktion macht den Street Pro deutlich verwindungssteifer und robuster. Die Oberfläche des Decks ist mit einem Design-Griptape bezogen. Die raue Oberfläche sorgt für sicheren und rutschfesten Stand während der Fahrt. Der solide One-Klick Klappmechanismus mit Schnellspannverschluss sorgt für besonders einfaches Zusammenklappen. Zusätzlich verfügt der Street Pro über einen Klappständer, so dass der Roller jederzeit sicher abgestellt werden kann. Lenker & das Lenkrohr: Der Lenker und das Lenkrohr sind ebenfalls aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der extrabreite (48cm), festverschraubte, einteilige Lenker macht das Fahren wesentlich angenehmer und entspannter – speziell auch für Erwachsene. Am Lenker sind 2-Komponenten-TPE Ergo-Komfort-Griffe montiert, die sehr angenehm in der Hand liegen. Die Lenkstange ist 3-fach höhenverstellbar (ca. 91-101cm) und mit einem Schnellspannverschluss und einer 3-fach Klemme unten fixiert. Das Dämpfungselement an der Frontgabel und die justierbare Hinterradfederung sorgen für maximalen Fahrkomfort. Räder & Bremse: Die großen 200 mm x 35mm Räder aus PU sorgen für ein hohes Maß an Laufruhe und Sicherheit. Die ABEC7 Radlager sorgen für einen leichten Lauf des Rollers. Am Hinterrad befindet sich eine robuste Hinterradbremse, welche gleichzeitig als Schutzblech dient. Am Vorderrad befindet sich ebenfalls ein extra Spritzschutz. Über Schildkröt: Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-, Rollsport- und Fitness-Kollektion an und gilt in gewissen Bereichen als Marktführer. Die Produktentwicklung erfolgt ausnahmslos in Deutschland. Die weltweiten Produktionsstätten werden streng überwacht und genügen höchsten Sozialstandards. ACHTUNG! vor Benutzung Gebrauchsanleitung lesen und beachten / nur mit geeigneter Schutzausrüstung benutzen / Nicht im Straßenverkehr verwenden / maximales Nutzergewicht 100kg / Vor jeder Fahrt alle Komponenten auf festen Sitz und Unversehrtheit überprüfen / Nicht bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen fahren / Nur auf geeigneten Flächen die eben, sauber und trocken sind benutzen / Altersempfehlung: 8+ / Die Aufsicht durch einen Erwachsenen wird dringend empfohlen! / Scooter gemäß EN 14619:2015, Klasse A Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
5200 g
Design
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Typ
Klassischer Roller
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Vorgesehene Verwendung
Asphalt, Pflasterstein
Maximales Lastgewicht
100 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radmaterial
Polyurethan
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Grau
Bremskontrolle
Fußbremse
Reifentyp
Feste Räder
Radgröße
200 mm
Rahmenmaterial
Aluminium
Deck Material
Aluminium
Verstellbare Lenkradhöhe
Ja
Länge des Lenkers
480 mm
Lenkerhöhe einstellbar
Ja
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Zusammenklappbarer Lenker
Ja
Lenkerhöhe (min.)
910 mm
Lenkerhöhe (max.)
1010 mm
Seitenständer
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, roller schwarz, bikeboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.