| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-97418954 Herst.-Nr.: EBUSBC-VGAK.2 EAN/GTIN: 4049759272005 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB HDMI Adapter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb vga adapter usb typ c, usb d sub adapter, hdmi adapterkabel 2m |
| | |
| |