Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi 4932352819 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi 4932352819 Bohrer
Ryobi 4932352819 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97337566
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     4932352819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
sds plus hammerbohrer 16mm
hammerbohrer sds plus
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Gewicht
160 g
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.