Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT9837-QZ Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DeWALT DT9837-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT9837-QZ Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97337426
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT9837-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
dewalt sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
dewalt hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
450.1 mm
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungshöhe
150.1 mm
Gewicht
802 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,35*
€ 52,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,95*
€ 48,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,94*
€ 46,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,11*
€ 45,35
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,93*
€ 42,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,14*
€ 37,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT8907-QZ
ab € 3,49*
Ähnlich
DeWalt
DT9803-QZ
ab € 18,44*
Ähnlich
DeWalt
DT8950-QZ
ab € 32,60*
Ähnlich
DeWalt
DT9625-QZ
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.