Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streamplify MIC TRIPOD Schwarz Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streamplify MIC TRIPOD Schwarz Studio-Mikrofon
Streamplify MIC TRIPOD Schwarz Studio-Mikrofon
Streamplify MIC TRIPOD Schwarz Studio-Mikrofon
Streamplify MIC TRIPOD Schwarz Studio-Mikrofon
Streamplify MIC TRIPOD Schwarz Studio-Mikrofon
Streamplify MIC TRIPOD Schwarz Studio-Mikrofon
Streamplify MIC TRIPOD Schwarz Studio-Mikrofon
Streamplify MIC TRIPOD Schwarz Studio-Mikrofon
Streamplify MIC TRIPOD Schwarz Studio-Mikrofon
Streamplify MIC TRIPOD Schwarz Studio-Mikrofon
Streamplify MIC TRIPOD Schwarz Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97336763
Hersteller:
     Streamplify
Herst.-Nr.:
     SPMC-MZ1C127.11
EAN/GTIN:
     4251442506360
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
500 mA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kabellänge
1.8 m
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS, Chrome OS
Kompatible Produkte
PS4/PS5/Xbox
Lieferumfang
Pop-Filter enthalten
Ja
Desktop-Ständer
Ja
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
36 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 18000 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
0.1 %
Mikrofon-Eingangsimpedanz
68 Ohm
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
85 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
120 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Stimmenmagnetspuele Typ
Verflüssiger
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.